TRUSCO
フラットバー(5本セット)
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。
用途
給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
長さ(mm)
1800
幅(mm)
36
質量(kg)
8
長穴(mm)
11×40
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16251418
TKF3-180-C
スチール(SPHC)/クロメートメッキ仕上げ
¥
8,060
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16251427
TKF3-180-S
ステンレス(SUS304)
¥
30,580
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。