TRUSCO
配管支持用マルチアングル(片穴タイプ・5本セット)
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
プレスフォーミングで高精度です。
用途
給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
マルチアングル
幅(mm)
40
長穴(mm)
10×25
釘穴(mm)
4.5
内容量
1セット(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16251463
TKLM-S180-S
ステンレス(SUS304)
490-0022
1800
3
16
¥
52,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16251472
TKLM-S180-U
スチール(SPHC)/ユニクロメッキ仕上げ
490-0049
1800
3.2
17
¥
15,120
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16251488
TKLM-S240-S
ステンレス(SUS304)
490-0031
2400
3
21
¥
70,280
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16251497
TKLM-S240-U
スチール(SPHC)/ユニクロメッキ仕上げ
490-0057
2400
3.2
22
¥
20,120
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。