配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット)

配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット) - TRUSCO配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット) - TRUSCO

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
プレスフォーミングで高精度です。

用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル幅(mm)40長穴(mm)11×40内容量1セット(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16251506TKL4-S210-Sステンレス(SUS304)490-00652100319
57,410
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16251515TKL4-S210-Uスチール(SPHC)/ユニクロメッキ仕上げ490-008121003.215
17,820
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16251524TKL4-S240-Sステンレス(SUS304)490-00732400321
65,590
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16251533TKL4-S240-Uスチール(SPHC)/ユニクロメッキ仕上げ490-009024003.217
20,080
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする