曜日別特売

充電式防水LEDライトNUDA

充電式防水LEDライトNUDA - TRUSCO充電式防水LEDライトNUDA - TRUSCO充電式防水LEDライトNUDA - TRUSCO充電式防水LEDライトNUDA - TRUSCO充電式防水LEDライトNUDA - TRUSCO充電式防水LEDライトNUDA - TRUSCO充電式防水LEDライトNUDA - TRUSCO

防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。

付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップトラスコ品番471-9719材質アルミ(硬質アルマイト処理)全長(mm)161外径(Φmm)46全光束(Lm)320保護等級IPX8(100m防水仕様)使用電球LED充電時間(時間)3LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様充電可能回数300回電球の種類LED特殊用途防水内容量1個
注意
※電球交換できません。※LEDは決して直視しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21603060TLWN-320-OD
33,440
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
16251594TLWN-320-OD
33,440
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16251594TLWN-320-OD21603060TLWN-320-ODTLWN-320-OD 充電式防水LEDライトNUDA TRUSCO 21603060充電式防水LEDライトNUDATRUSCO1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする