曜日別特売
(3件のレビュー)

LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。

消費電力(W)20電球の種類LED特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800コード長さ(m)5仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16251637RTL-205
17,820
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16251637
2022-07-12
用途: 手元作業
製造業

以前使用していた物はチラつきが酷かったので、試しにこちらの商品を購入してみました。
チラつきは殆ど気にならないレベルでしたのでよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 16251637
2017-09-30
用途: 屋内作業灯
製造業

屋内の作業灯の補助として購入してみました、サイズはやや小型、本体が黒なので存在感は良くも消えてくれます、使用感はあくまでも屋内作業場の電灯の他の作業灯としてです。光はスポット的では無く全体的に周辺が明るくなる感じ、手元までがしっかり明るいなと実感する距離は3m以内でした、複数台を周りから照らせば、距離を離してもっと明るさを実感できるかもしれませんが、高額なので気軽に追加購入に踏み出せない

1が参考にしています
対象商品 : 16251637
2017-02-28
用途: 会社敷地内に

商品到着後、直ぐに取り付けました。
大変明るくて良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする