TRUSCO
LED投光器用 20W LED球
RTL-205用の交換球です。
消費電力(W)
20
電球の種類
LED
全光束(Lm)
1800
トラスコ品番
488-6470
質量(kg)
0.5
電源(V)
110
消費電力
20W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16251646
RTL-20W
¥
14,560
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください