電工レベル

電工レベル - TRUSCO電工レベル - TRUSCO電工レベル - TRUSCO電工レベル - TRUSCO
(1件のレビュー)

スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。

用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。長さ(mm)95精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内感度(mm/m)0.06=0.0382°材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)11高さ(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16251673TDL-95478-926157
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16251682TDL-95T478-927062
2,980
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16251673
2024-08-14
用途: 水平、ボード開口
サービス業

本体の色のせいで目盛りが非常に見辛い。
少し高いがクリスタルレベルを買うべきだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする