曜日別特売

スプレーガンカップ付セット(重力式)

スプレーガンカップ付セット(重力式) - TRUSCOスプレーガンカップ付セット(重力式) - TRUSCOスプレーガンカップ付セット(重力式) - TRUSCOスプレーガンカップ付セット(重力式) - TRUSCOスプレーガンカップ付セット(重力式) - TRUSCOスプレーガンカップ付セット(重力式) - TRUSCO

ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。

用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端ノズル径(Φmm)
パターン開き(mm)
トラスコ品番
セット内容
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16252425TSG-508G-11S1.1250479-2009ガンTSG-508G-11、カップGC-05本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト
15,330
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
16252434TSG-508G-11SS1.1-479-2017ガンTSG-508G-11、カップTGC-04C本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/ステンレス(SUS304)
17,630
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
16252443TSG-508G-14S1.4-479-2025ガンTSG-508G-14、カップGC-05本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト
15,330
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
16252452TSG-508G-14SS1.4-479-2033ガンTSG-508G-14、カップTGC-04C本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/ステンレス(SUS304)
17,630
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする