スモールローラー 万能用

スモールローラー 万能用 - TRUSCOスモールローラー 万能用 - TRUSCOスモールローラー 万能用 - TRUSCO

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。

毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)内容量1箱(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16252468TPR-134-100100
18,170
13,980
15,378(税込)
当日出荷
16252477TPR-136-100150
23,490
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする