TRUSCO
ペイントローラーE-GRIP
先端が交換できます。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです
用途
水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。
毛丈(mm)
13
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
ポリエステル
材質(柄部)
スチール
ローラーサイズ(mm)
100
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
4
芯材
PP
材質(スペア部)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
全長(mm)
質量(g)
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16252495
TEGR-70HH
382-9839
先端が交換できるローラーのハンドルと先端
265
89
-
¥
850
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
16252504
TEGR-70HS
382-9847
先端が交換できるローラーのハンドルと先端
270
89
-
¥
850
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16252513
TEGR-70S
382-9855
先端が交換できるローラーの交換用部品のみ
78
78
TEG-70HS、TEG-70HH
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください