TRUSCO
レギュラーローラー万能用
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
毛丈(mm)
13
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル、モデアクリル
芯径(mm)
38
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
ローラー径(Φmm)
65
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16252626
TPR-13L-7-50
470-5891
2500(50本)
177
7
¥
23,820
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16252635
TPR-13L-9-50
470-5904
3300(50本)
227
9
¥
26,350
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください