TRUSCO
ノンスリップマスカー
滑りにくく、破れにくいノンスリップタイプのシートで、屋根養生や床養生に最適です。片側テープ付ですので一人でも楽に養生作業ができます。
用途
屋根・床養生用。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
409-7831
材質
布テープ・ノンスリップタイプポリエチレンフィルム
幅(mm)
2100
質量(kg)
1
色
ブルー
長さ(m)
20
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16253204
TNSM-2100
¥
3,510
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください