曜日別特売

布マスカー

布マスカー - TRUSCO布マスカー - TRUSCO布マスカー - TRUSCO布マスカー - TRUSCO布マスカー - TRUSCO布マスカー - TRUSCO

高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。

用途建築外壁塗装用。仕様手で切断可能材質布テープ・高密度ポリエチレンフィルム長さ(m)25内容量1巻
注意
※建築塗装以外の養生には使用しないでください。※水にぬれた箇所や直射日光などで高温になりやすい箇所には使用しないでください。※上に乗ると滑りやすいのでご注意ください。※高温多湿、直射日光を避け保管してください。※1巻ごとの個包装はありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16253274TNM-1800488-00561800ピンク550
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
16253283TNM-2100488-00642100イエロー600
1,880
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16253292TNM-2600488-00722600ライトブルー750
2,460
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする