溶接フェンス用フレーム

溶接フェンス用フレーム - TRUSCO溶接フェンス用フレーム - TRUSCO溶接フェンス用フレーム - TRUSCO溶接フェンス用フレーム - TRUSCO溶接フェンス用フレーム - TRUSCO溶接フェンス用フレーム - TRUSCO溶接フェンス用フレーム - TRUSCO溶接フェンス用フレーム - TRUSCO

溶接遮光フェンス用のフレームです。

仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
適合
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16253362TF-1015C1000×1500B15-3487-53384.6単体型
23,830
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253378TF-1015CS1000×1500B15-3487-53464.2接続型
23,830
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253387TF-1015K1000×1500B15-3487-53543.7単体型
23,830
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253396TF-1015KS1000×1500B15-3487-53623.6接続型
23,830
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253405TF-1020C1000×2000B-3/B-7390-69315.1単体型
24,430
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253414TF-1020CS1000×2000B-3/B-7390-69494.7接続型
24,430
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253423TF-1020K1000×2000B-3/B-7390-69574.1単体型
24,430
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253432TF-1020KS1000×2000B-3/B-7390-69654接続型
24,430
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253448TF-1515C1500×1500D15-3487-53715.2単体型
24,530
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253457TF-1515CS1500×1500D15-3487-53894.8接続型
24,530
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253466TF-1515K1500×1500D15-3487-53974.3単体型
24,530
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253475TF-1515KS1500×1500D15-3487-54014.1接続型
24,530
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253484TF-2015C2000×1500A15-3487-54195.6単体型
25,810
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253493TF-2015CS2000×1500A15-3487-54275.2接続型
25,810
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253502TF-2015K2000×1500A15-3487-54354.7単体型
25,810
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253518TF-2015KS2000×1500A15-3487-54434.6接続型
25,810
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253527TF-2020C2000×2000A-3/A-7390-69736.1単体型
26,670
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253536TF-2020CS2000×2000A-3/A-7390-69815.7接続型
26,670
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253545TF-2020K2000×2000A-3/A-7390-69905.2単体型
26,670
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253554TF-2020KS2000×2000A-3/A-7390-70075接続型
26,670
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする