曜日別特売

溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ

溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ - TRUSCO溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ - TRUSCO溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ - TRUSCO溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ - TRUSCO溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ - TRUSCO溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ - TRUSCO溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ - TRUSCO溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ - TRUSCO

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。

仕様樹脂被覆スチールパイプフレームキャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚キャスター式内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16253886YF1015-B1000×1500
33,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253895YF1015-DG深緑1000×1500
33,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253904YF1015-GN1000×1500
33,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253913YF1015-Y1000×1500
33,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253922YF1515-B1500×1500
38,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253938YF1515-DG深緑1500×1500
38,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253947YF1515-GN1500×1500
38,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253956YF1515-Y1500×1500
38,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253965YF2015-B2000×1500
41,120
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253974YF2015-DG深緑2000×1500
41,120
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253983YF2015-GN2000×1500
41,120
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16253992YF2015-Y2000×1500
41,120
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする