曜日別特売

溶接遮光フェンス用シート

溶接遮光フェンス用シート - TRUSCO溶接遮光フェンス用シート - TRUSCO溶接遮光フェンス用シート - TRUSCO溶接遮光フェンス用シート - TRUSCO溶接遮光フェンス用シート - TRUSCO

溶接遮光フェンス用の替シートです。

仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35内容量1枚
全12種類を絞り込む
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16254202A15-3-B1970×1470
15,810
13,980
15,378(税込)
当日出荷
16254218A15-3-DG深緑1970×1470
15,810
13,980
15,378(税込)
当日出荷
16254227A15-3-GN1970×1470
15,810
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254236A15-3-Y1970×1470
15,790
13,980
15,378(税込)
当日出荷
16254245B15-3-B970×1470
10,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
16254254B15-3-DG深緑970×1470
10,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
16254263B15-3-GN970×1470
10,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254272B15-3-Y970×1470
10,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
16254288D15-3-B1470×1470
13,990
12,980
14,278(税込)
当日出荷
16254297D15-3-DG深緑1470×1470
13,990
12,980
14,278(税込)
当日出荷
16254306D15-3-GN1470×1470
13,990
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254315D15-3-Y1470×1470
13,990
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする