TRUSCO
複式上下自在型遮光メガネ
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
用途
ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光
種類
JIS規格品
JIS規格
JIS T8141規格品
遮光度
#3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16254358
TDSG-G3
フレーム:ポリカーボネート、レンズ:強化ガラス
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
16254367
TDSG-P3
フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください