F型クランプ深型

F型クランプ深型 - TRUSCOF型クランプ深型 - TRUSCOF型クランプ深型 - TRUSCOF型クランプ深型 - TRUSCOF型クランプ深型 - TRUSCO
(2件のレビュー)

長尺サイズで深くクランプすることができます。

種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材内容量1丁
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16254473D25T25J2502503822512
21,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
16254482D27T30J3003004342713
25,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
16254498D30T36J3003604583015
31,770
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254507D36T30J3003004653618
40,390
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254516D36T40J4004005733618
44,480
38,980
42,878(税込)
当日出荷
16254525D36T50J4005005733618
49,700
42,980
47,278(税込)
当日出荷
31252140D22T20J2002003212210.5
17,310
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16254464D22T20J2002003212210.5
10,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16254464
2020-03-25
用途: 材料の接着、保定に。
建設業・工事業

これだけのフトコロ深さがあると、締めたときに
捻れるだろうと予想しました。
案の定少し強めにクランプすると
支柱?部分が捻れてしまいます。
しかし、こういう物だと思いますので
星は3つ、普通です。
あと2,000円高くてもいいから
支柱部分がもっとゴツい造りなら
良かった。
一緒に買ったC型クランプは
固定式だから支柱部分は同じ太さでも
捻れが少なく、なかなか良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 16254525
2018-07-27
用途: コア抜き作業
建設業・工事業

床を挟み込んで、コア抜きの機械を固定するのによい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする