曜日別特売

カンチレバー型クランプ

カンチレバー型クランプ - TRUSCOカンチレバー型クランプ - TRUSCOカンチレバー型クランプ - TRUSCOカンチレバー型クランプ - TRUSCO

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。
アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。
鉄鋼、板金用です。

材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ内容量1丁
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16254613CTL-100100010011354.412713
36,840
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254622CTL-15150802471.362210.5
16,860
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254638CTL-20200802971.442210.5
17,240
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254647CTL-303001004352.722713
27,870
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254656CTL-50500805971.932210.5
18,760
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254665CTL-606001007353.462713
31,410
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254674CTL-80800808972.422210.5
21,050
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする