曜日別特売

クランプマルチ深アゴ型

クランプマルチ深アゴ型 - TRUSCOクランプマルチ深アゴ型 - TRUSCO

アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。

種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材内容量1丁
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16254717H25U62501204102210.5
12,530
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254726H30U103001405102512
16,350
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254735H30U113001405353015
23,060
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254744H30U153001756004020
25,210
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254753H40U154001757004020
44,770
38,980
42,878(税込)
当日出荷
16254778H50U155001758004020
29,520
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
16254762H50U115001407353015
26,870
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする