クランプマルチ深アゴ型ラチェットタイプ

クランプマルチ深アゴ型ラチェットタイプ - TRUSCOクランプマルチ深アゴ型ラチェットタイプ - TRUSCO

アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。

材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16254787H25U6L1丁2501204101.782210.5
15,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254796H30U10L1本3001405102.82512
19,170
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする