TRUSCO
クランプ深アゴ型
アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
冷間圧延鋼材
内容量
1丁
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16254805
H25U6S
250
120
410
22
10.5
¥
10,390
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254814
H30U10S
300
140
510
25
12
¥
13,390
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254823
H30U11S
300
140
535
30
15
¥
18,460
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254832
H30U15S
300
175
600
40
20
¥
33,790
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254848
H40U15S
400
175
700
40
20
¥
36,370
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254857
H50U11S
500
140
735
30
15
¥
21,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254866
H50U15S
500
175
800
40
20
¥
39,550
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください