曜日別特売

木工用クランプ PJH型

木工用クランプ PJH型 - TRUSCO木工用クランプ PJH型 - TRUSCO
(1件のレビュー)

締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。
クランプ面には常に平行になるように作られています。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。

種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)95材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂内容量1丁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
最大口開き(mm)
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16254918PJH-10010001160
17,270
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254927PJH-12512501410
17,930
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
16254936PJH-15015001660
20,390
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16254945PJH-20020002160
25,040
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16254954PJH-25025002660
30,090
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16254963PJH-30300460
12,160
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
16254972PJH-60600760
14,180
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16254963
2017-04-12
用途: 木工作業及び寄木細工時に使用
杜の舟

アームの短いタイプで大型サイズは取り回しがし易く
全体のガタツキが少なく、特にグリップの形状と質感が良く
これまで使っていたものに比べて締付け力が数段あがり
特に精密な寄木細工には十二分に力を発揮するので
随時、従来のクランプを入れ替えていく予定。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする