TRUSCO
C型シャコ万力 キャップ・リング
用途
C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
径(Φmm)
質量(g)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16255006
TCC-100N-CR
17
23.8
28
TCC-100N
¥
990
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255015
TCC-125N-CR
20
26.8
44
TCC-125N
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255024
TCC-150N-CR
21.5
29.8
60
TCC-150N
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255033
TCC-200N-CR
23
31.8
80
TCC-200N
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255042
TCC-50N-CR
12.5
18.0
13
TCC-50N
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
16255058
TCC-75N-CR
14
21.8
22
TCC-75N
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください