曜日別特売

C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング

C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング - TRUSCOC型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング - TRUSCOC型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング - TRUSCO
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじ径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ径(Φmm)
径(Φmm)
質量(g)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16255067TCC-100N-NCR197.517.823.8378TCC-100N
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255076TCC-125N-NCR24419.826.8594TCC-125N
6,480
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255085TCC-150N-NCR284.521.929.8828TCC-150N
9,600
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255094TCC-200N-NCR352.523.931.81210TCC-200N
13,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255103TCC-50N-NCR12513.818.0166TCC-50N
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255112TCC-75N-NCR160.515.721.8248TCC-75N
3,280
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする