TRUSCO
シャコ万力(スタンダードタイプ)
こんなお得な商品も!
強力B型クランプ
モノタロウ
¥
989
~
税込
¥
1,088
~
(92)
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類
シャコ万力
材質(本体)
冷間圧延鋼材
表面処理
クロムメッキ
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16255128
TC-100S
100
60
¥
9,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
16255137
TC-150S
150
75
¥
11,490
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255146
TC-200S
200
90
¥
13,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255155
TC-250S
250
100
¥
23,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
16255164
TC-50S
50
50
¥
6,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255173
TC-75S
75
50
¥
7,470
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください