シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング

シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング - TRUSCOシャコ万力(バーコ型)キャップ・リング - TRUSCOシャコ万力(バーコ型)キャップ・リング - TRUSCOシャコ万力(バーコ型)キャップ・リング - TRUSCOシャコ万力(バーコ型)キャップ・リング - TRUSCOシャコ万力(バーコ型)キャップ・リング - TRUSCOシャコ万力(バーコ型)キャップ・リング - TRUSCO
(2件のレビュー)
用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。内容量1個
全8種類を絞り込む
適合機種
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
径(Φmm)
質量(g)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16255286TBC-100-CR1421.822TBC-100
880
669
736(税込)
当日出荷
16255295TBC-125-CR1723.828TBC-125
990
749
824(税込)
当日出荷
16255304TBC-150-CR2026.844TBC-150
1,210
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255313TBC-200-CR21.529.860TBC-200
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255322TBC-25-CR9.615.99TBC-25
470
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255338TBC-38-CR9.615.99TBC-38
540
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255347TBC-50-CR9.615.99TBC-50
620
469
516(税込)
当日出荷
16255356TBC-75-CR12.518.013TBC-75
780
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16255322
2022-05-17
用途: レールジョイント時のずれ防止ピン入れ作業
ホームエスカレーター&センシング株式会社卸売・小売業

以前、シャコ万力一式を購入しましたが、キャップリング部分だけ破損した為、部品で購入できるのは有難かったです。自分で交換できます。

対象商品 : 16255286
2018-10-29
用途: 溶接修理
製造業

商品のサイズ明記が分かりづらい。
それ以外はきっちり作ってあってまた買いたいと思った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする