曜日別特売

シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング

シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング - TRUSCOシャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング - TRUSCOシャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング - TRUSCO
(1件のレビュー)
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ径(Φmm)
径(Φmm)
質量(g)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16255365TBC-100-NCR18915.721.8284TBC-100
3,280
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255374TBC-125-NCR22217.823.8416TBC-125
4,350
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
16255383TBC-150-NCR258.519.826.8624TBC-150
6,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255392TBC-200-NCR31621.929.8912TBC-200
8,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255408TBC-25-NCR859.815.962TBC-25
1,240
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255417TBC-38-NCR101.59.815.972TBC-38
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255426TBC-50-NCR115.511.815.9108TBC-50
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16255435TBC-75-NCR15413.818.0196TBC-75
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16255435
2021-03-19
用途: 工具製作
サービス業

三爪プーリー抜きのネジ部が曲がったのでこれで代用しています。先端形状は異なりますが、十分使用できます。時間があれば、先端だけ製作しようと思います。ねじ切りしないで済みました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする