シャコ万力(ミドルタイプ)

シャコ万力(ミドルタイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。

種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ内容量1丁
全7種類を絞り込む
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16255444TC-100M100100
9,890
7,498
8,248(税込)
当日出荷
16255453TC-125M125125
11,360
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255462TC-150M150150
14,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
16255478TC-200M200200
21,450
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255487TC-250M250250
26,350
19,980
21,978(税込)
当日出荷
16255496TC-50M5065
6,810
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255505TC-75M7580
7,840
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16255462
2021-12-01
用途: ボール盤に乗せてエンジンヘット補修時に固定するため購入
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

ボール盤にて部材加工時に使用、
斜め固定のために、シャコ万力は、案外使えます、ありがとう御座います。

対象商品 : 16255453
2018-01-20
用途: 機械に取り付ける治具を固定している。
製造業

懐が深いので奥まで届き、しっかり固定できて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする