TRUSCO
シャコ万力(ロングタイプ)
こんなお得な商品も!
強力B型クランプ
モノタロウ
¥
1,898
~
税込
¥
2,088
~
(92)
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類
シャコ万力
材質(本体)
冷間圧延鋼材
表面処理
クロムメッキ
内容量
1丁
全8種類を絞り込む
最大口開き(mm)
選択してください
75~250
100
100~300
100~350
125
150
150~400
200
アゴの深さ(mm)
選択してください
50
65
75
100
115
125
150
175
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16255514
TC-100L
100
50
¥
7,660
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255523
TC-125L
125
65
¥
7,770
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16255532
TC-150L
150
75
¥
8,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
16255548
TC-200L
200
100
¥
11,030
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
16255557
TC-250L
75~250
115
¥
12,830
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
16255566
TC-300L
100~300
125
¥
16,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
16255575
TC-350L
100~350
150
¥
23,360
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
16255584
TC-400L
150~400
175
¥
27,390
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください