シャコ万力(深アゴタイプ)

シャコ万力(深アゴタイプ) - TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ) - TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ) - TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ) - TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ) - TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ) - TRUSCO
(5件のレビュー)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。

種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ内容量1丁
全8種類を絞り込む
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16255593TC-100D100160490-17621.4
10,390
7,798
8,578(税込)
当日出荷
16255602TC-125D125200490-17711.95
12,350
9,298
10,228(税込)
当日出荷
16255618TC-150D150250490-17892.96
18,010
13,980
15,378(税込)
当日出荷
16255627TC-200D200350490-17975.36
25,230
18,980
20,878(税込)
当日出荷
16255636TC-250D250400490-18017.45
30,300
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
16255645TC-50D50100490-17460.56
7,190
5,398
5,938(税込)
当日出荷
24952885TC-75D75125490-17540.86
8,460
6,398
7,038(税込)
当日出荷
16255654TC-75D75125490-17540.86
4,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16255654TC-75D24952885TC-75DTC-75D シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCO 24952885シャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO1丁
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16255618
2023-04-06
用途: 溶接・仮組
建設業・工事業

懐が深いため溶接机に品物をしっかり止めることができる。ただし、締めると変形しながらどこまでも締まってしまうので注意

対象商品 : 16255602
2019-10-08
用途: 革靴の当り出し
サービス業

革の紳士靴等で足が当たる時これと鋼球を組み合わせて靴の内部から革を押し出します。受け側には鉄リングを使用します。アゴ端が少々大きいですがグラインダーで削って使用しています。
どんなシューズストレッチャーより機能をはたします。

1が参考にしています
対象商品 : 16255645
2019-05-06
用途: 鋼材固定

しっかりした丁寧なつくりの製品。
閉めるほど広がるけど、今のところ折れてない。

対象商品 : 16255636
2017-01-05
用途: ビス止めするとき。
okwood

重たいがしっかりしていてよい。奥行き50cmのものがあればよいのですが。

2016-09-11
用途: 鉄工所 あらゆる板もの溶接に 蝶番取り付けの仮付け締め付け用
宮原機工

トラスコ製 値段相応の製品。丈夫。回転軸もスムーズに回り超強力締め付け。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする