TRUSCO
マルチバイス(卓上型)
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
異形物などの加工に最適です。
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
トラスコ品番
490-0847
幅(mm)
130
全長(mm)
235
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
80
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
80
口幅(mm)
80
口深(mm)
44
締付力(kN)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
締付力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16255995
TMBT-80
80
80
10
¥
26,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください