回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) - TRUSCO回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) - TRUSCO

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360°回転します。
打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。

種類リードバイス最大口開き(mm)300口幅(mm)304口深(mm)102材質(本体)炭素鋼付属品回転台質量(kg)35.5寸法G(mm)226寸法H(mm)167全長(mm)669幅(mm)309高さ(mm)269締付力(kN)40材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材トラスコ品番490-0464タイプアンビルバイス取付穴寸法(mm)16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16256074VRS-300N
224,400
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする