TRUSCO
T型ラチェットドライバーツールセット
(1件のレビュー)
ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番
487-9198
セット内容
ドライバービット(-)4、5.5、7、(+)1、2、3/六角レンチビットH2.5、3、4、5、6/ソケット5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、ソケット用アダプター、マグネットホルダー、T型チェットハンドル
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16256336
TRD-22S
ポリプロピレン
492
あり
¥
4,290
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください