TRUSCO
オフセットラチェットドライバー
ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。
トラスコ品番
487-9171
種類
ドライバー本体
差込角(mm)
6.35
商品構成
単品
内容量
1個
注意
※ビットは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16256345
TRD-1
108
スチール
59
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください