曜日別特売

ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) - TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。
硬度はHRC54~59です。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼、硬質クロムメッキ硬度HRC54~59内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16256607GXBL-17017M20・M22
7,160
5,398
5,938(税込)
当日出荷
16256616GXBL-19019M24・M27
9,160
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16256616
2015-12-22
用途: 上部に障害物があり座グリ穴の深いボルトの取り外しに使用

M24の六角穴ボルトを緩めるのに信頼の置ける商品が必要でした。もし、ボール部分が折れるようなことがあれば、作業は中断。何てこともなくスムーズに作業を完了することが出来ました。19ミリの六角ボールレンチは、なかなか扱っていないところが多いですが助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする