角曲げボールポイント六角棒レンチ

角曲げボールポイント六角棒レンチ - TRUSCO角曲げボールポイント六角棒レンチ - TRUSCO角曲げボールポイント六角棒レンチ - TRUSCO
(1件のレビュー)

30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。
特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。
ボールポイントで本締めも可能です。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16256625TBRK-1001本10M12M18・M20M14・M16M14・M16
1,910
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
16256634TBRK-151本1.5M1.6・M2M3--
590
499
549(税込)
当日出荷
16256643TBRK-201本2M2.5M4M3M3
600
519
571(税込)
当日出荷
16256652TBRK-251本2.5M3M5M4M4
720
619
681(税込)
当日出荷
16256668TBRK-301本3M4M6M5M5
750
649
714(税込)
当日出荷
16256677TBRK-401本4M5M8M6M6
910
789
868(税込)
当日出荷
16256686TBRK-501本5M6M10M8M8
990
849
934(税込)
当日出荷
16256695TBRK-601本6M8M12・M14M10M10
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
16256704TBRK-801本8M10M16M12M12
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
16256713TBRK-9S1セット(9本)-----
7,860
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16256652
2019-01-04
用途: 機械のメンテナンス
製造業

通常曲げと一緒に携帯していると狭小場所での作業が楽に行えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする