TRUSCO
精密ドライバー
微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適です。
材質(グリップ)
ABS+AS+PC
トラスコ品番
487-9481
全長(mm)
82
質量(g)
8
種類
精密ドライバー/差替式ドライバー
材質(軸)
特殊合金鋼
本数
1
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
1.8
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16256722
TSSD-2
プラス、マイナス
No.00
11
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください