TRUSCO
六角棒レンチ(ショートタイプ)
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
硬度はHRC48~56です。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ショート
硬度
HRC48~56
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16256738
TX-320
32
¥
14,730
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16256747
TX-360
36
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16256756
TX-410
41
¥
27,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16256765
TX-460
46
¥
34,980
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16256774
TX-500
50
¥
33,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください