TRUSCO
六角棒レンチ(ロングタイプ)
短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。
硬度はHRC54~59です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16256783
GXL-170
17
M20・M22
¥
4,860
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
16256792
GXL-190
19
M24・M27
¥
6,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください