TRUSCO
六角棒レンチセット
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥
1,198
~
税込
¥
1,318
~
(11)
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
付属品
ポーチ
トラスコ品番
488-9738
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
3000
硬度
HRC52-56
表面処理
黒染め加工
内容量
1セット(16本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16256808
TRR-16S
¥
12,470
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください