曜日別特売

ベルトポンチ台

ベルトポンチ台 - TRUSCOベルトポンチ台 - TRUSCOベルトポンチ台 - TRUSCO
(4件のレビュー)

ポンチの刃をいためずに綺麗に抜けます。

用途ポンチ使用時の下敷き。トラスコ品番490-1819材質ポリエチレン厚さ(mm)10質量(kg)0.155縦(mm)100横(mm)150内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16257264TPO-S
2,540
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16257264
2023-04-01
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

非常に使い勝手の良い品。リーズナブルな仕立てになっている

対象商品 : 16257264
2019-11-11
用途: 旧車のメンテナンス
製造業

当初は、硬めの木板で代用していましたがパンチ穴がきれいにあきませんでした。この板にかえたらバッチリでした。あるとないとでは穴部の形状に格段の差があります。

1が参考にしています
対象商品 : 16257264
2019-05-23
用途: 穴あけ作業等
製造業

今までカッターマットを使ってましたが、マットも穴まみれになってました。
特殊な物ではないけど、便利に使えてます。

対象商品 : 16257264
2019-01-04
用途: 化学実験で使っています
サービス業

注文のしやすさも価格も品質も使いやすさも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする