インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット

インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット - TRUSCO

インパクト用ソケットの消耗部品です。
Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。

用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16257395TC3-12-S489-4871T3-06A~12A、T3-08AL~12AL、THX3-03~1014
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
16257404TC3-13-S489-4898T3-13A~24A、T3-13AL~19AL、TAD34、TEX3-075~150、TUN3、TUN3S15
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
16257413TC4-14-S489-4910T4-08A~14A、T4-08AL~14AL、THX4-05~12、TAD4317
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16257422TC4-15-S489-4936T4-15A~36A、T4-15AL~36AL、THX4-14~17、TAD46、TEX4-100~300、TUN4、TUN4S19
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16257438TC6-46-S489-4952T6-17A~46A、T6-19AL~46AL、T6-22AHS、T6-17AHH~32AHH、TAD64、TAD68、TEX6-100~300、TUN6、TUN6S29
3,110
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
16257447TC8-70-S489-4979T8-17A~70A、T8-24AL~60AL、T8-22AHS、T8-17AHH~32AHH、TAD86、TEX8-150~300、TUN834
3,250
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする