TRUSCO
コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途
ボルト・ナットの締結作業用
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理
三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上
梨地仕上げ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16257824
TMSN-10S
1セット(10本)
488-8286
TMSN-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
1.65
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
16257833
TMSN-14S
1セット(14本)
488-8332
TMSN-055、06、08、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32
3.5
¥
15,320
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください