ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)

ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン) TRUSCO
(1件のレビュー)

先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。
コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
ラチェット機構採用で作業率アップします。

用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。 最大口開き(mm)28.6 全長(mm)207 トラスコ品番488-9720 材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼 質量(g)267 ラチェット機構あり 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16258856 TRMW-200-U
4,230
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16258856
2020-02-01
用途:
機械のメンテナンス時

この形でのラチェット式モンキーは、珍しいので購入。
各種サイズのラチェットを購入せずとも良いので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする