TRUSCO
カッターケース
特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
用途
電工関係、内装工事などに。
材質
ポリエステル
色
OD
トラスコ品番
488-0676
形状
カッター2丁差し
幅(mm)
80
高さ(mm)
245
質量(g)
60
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16260913
TKC-01OD
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください