曜日別特売

クロスケース

クロスケース - TRUSCOクロスケース - TRUSCOクロスケース - TRUSCOクロスケース - TRUSCO

6号防水加工帆布を使用した、万能収納ケースです。

材質6号防水加工帆布幅(mm)250高さ(mm)140質量(g)322奥行(mm)200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16260947TCC-5-BEベージュ488-0455
3,560
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260956TCC-5-BKブラック488-0463
3,560
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260965TCC-5-ODOD488-0471
3,560
2,998
3,298(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする