TRUSCO
ツールケース(OD色シリーズ)
特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
材質
ポリエステル
色
OD
ベルト通し幅(mm)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16260974
TTC-01OD
488-0731
1丁差し
80
235
56
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
16260983
TTC-02OD
488-0749
2丁差し
130
240
73
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
16260992
TTC-03OD
488-0757
3丁差し
190
240
85
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16261008
TTC-04OD
488-0765
ドライバー2本+ペンチ2丁用
85
260
100
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください