曜日別特売

工具ホルダー ドライバー用

工具ホルダー ドライバー用 - TRUSCO

カッターなどの収納に適した工具ホルダーです。

材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキブラックトラスコ品番488-0552幅(mm)40高さ(mm)190質量(g)36奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16261087THB-190
970
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする