工具ホルダー ハンマー用

工具ホルダー ハンマー用 - TRUSCO

カッターなどの収納に適した工具ホルダーです。

材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキブラックトラスコ品番488-0625幅(mm)70高さ(mm)135質量(g)35奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16261096THS-135
990
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする